Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD1K1AA3 UPS VSD 1100 A3 - BVSD1K1AA3

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD1K1AA3 UPS VSD 1100 A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 990 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1100 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 12 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004469

Artikelnummer

RIEBVSD1K1AA3

Herstellernummer

BVSD1K1AA3

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

990 W

Ausgangsscheinleistung:

1100 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

12 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

425 mm

Höhe:

87.9 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

17 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

8

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Vision Dual (tower e rack), comprende i dmodelli da con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision Dual, per la connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata pro