Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSD3K0AA5 UPS VSD 3000 A5 - BVSD3K0AA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004490

Artikelnummer

RIEBVSD3K0AA5

Herstellernummer

BVSD3K0AA5

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

625 mm

Höhe:

87.9 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

32 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

9

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Vision Dual (tower e rack), comprende i dmodelli da con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision Dual, per la connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata pro