Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSR1K1AA2 UPS VSR 1100 A2 - BVSR1K1AA2

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEBVSR1K1AA2 UPS VSR 1100 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 880 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1100 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251005633

Artikelnummer

RIEBVSR1K1AA2

Herstellernummer

BVSR1K1AA2

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

880 W

Ausgangsscheinleistung:

1100 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

230...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

450 mm

Höhe:

44.45 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

16 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Vision Rack Š disponibile nei modelli da 800 VA e 1100 VA in versione Rack, con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision Rack, per lacomunicazione evoluta e la sua connettivit…, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che