RPS(RIELLO UPS) - RIEBVST1K11RU UPS VST 1100 - BVST1K11RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 880 W
Ausgangsscheinleistung - 1100 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 8 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
EAN
8023251002281
Artikelnummer
RIEBVST1K11RU
Herstellernummer
BVST1K11RU
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
880 W
Ausgangsscheinleistung:
1100 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
120 mm
Tiefe:
443 mm
Höhe:
247 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
11 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



