Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEBVST1K51RU UPS VST 1500 - BVST1K51RU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 1200 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023251002298

Artikelnummer

RIEBVST1K51RU

Herstellernummer

BVST1K51RU

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

1200 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

160 mm

Tiefe:

443 mm

Höhe:

247 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

17 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

6

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Vision Š disponibile nei modelli da 800 VA a 2000 VA con tecnologia sinusoidale digitale. La serie Vision, grazie alla sua connettivit… e la comunicazione evoluta, Š la soluzione ideale per gli utenti pi— esigenti, che richiedono un elevata