RPS(RIELLO UPS) - RIEBVST2K01RU UPS VST 2000 - BVST2K01RU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1600 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast - 9 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
Produktserien
monofase/monofase
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023251002304
Artikelnummer
RIEBVST2K01RU
Herstellernummer
BVST2K01RU
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
1600 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
160 mm
Tiefe:
443 mm
Höhe:
247 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
19 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
6
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



