RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH1K0AA3 UPS SDH 1000 A3 - CSDH1K0AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 900 W
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 12 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
EAN
8023251006685
Artikelnummer
RIECSDH1K0AA3
Herstellernummer
CSDH1K0AA3
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
900 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
12 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
425 mm
Höhe:
87 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
17 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
8
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


