RPS(RIELLO UPS) - RIECSDH3K0AA5 UPS SDH 3000 A5 - CSDH3K0AA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 2700 W
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1
Packung
1 ST
EAN
8023251006722
Artikelnummer
RIECSDH3K0AA5
Herstellernummer
CSDH3K0AA5
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
2700 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
625 mm
Höhe:
87 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
32 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
9
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


