Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU5K0AA700RUA UPS SDU 5000 A7 - CSDU5K0AA700RUA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 5000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 5000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 4 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006784

Artikelnummer

RIECSDU5K0AA700RUA

Herstellernummer

CSDU5K0AA700RUA

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

5000 W

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

640 mm

Höhe:

133.35 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

46 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

11

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dall inverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for