RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU6K0AA700RUA UPS SDU 6000 A7 - CSDU6K0AA700RUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 6000 W
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8023251006791
Artikelnummer
RIECSDU6K0AA700RUA
Herstellernummer
CSDU6K0AA700RUA
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
6000 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
640 mm
Höhe:
131 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
47 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
11
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz



