Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSDU6K0AA7U0RUA UPS SDU 6000 A7 PDIST - CSDU6K0AA7U0RUA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006890

Artikelnummer

RIECSDU6K0AA7U0RUA

Herstellernummer

CSDU6K0AA7U0RUA

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

6000 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

640 mm

Höhe:

131 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

47 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

11

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La gamma Š disponibile nei modelli da 4 KVA e 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia online a doppia conversione (VFI): il carico Š alimentato costantemente dall inverter, che eroga una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in termini di tensione, for