Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP1K0LNB UPS SEP 1000 ER - CSEP1K0LNB

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP1K0LNB UPS SEP 1000 ER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - C14

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006388

Artikelnummer

RIECSEP1K0LNB

Herstellernummer

CSEP1K0LNB

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

158 mm

Tiefe:

422 mm

Höhe:

235 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

7 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppiache Š l espressione della massima affidabilit… e della massima protezione per i carichi come server,applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni dibusiness continuity che richiedono lunghi tempi di