RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP2K2AA3 UPS SEP 2200 A3 - CSEP2K2AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1980 W
Ausgangsscheinleistung - 2200 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 11 min
Eingangsanschluss - C20
Packung
1 ST
EAN
8023251006364
Artikelnummer
RIECSEP2K2AA3
Herstellernummer
CSEP2K2AA3
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
11 min
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
190 mm
Tiefe:
446 mm
Höhe:
333 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
26 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
8
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


