Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP3K0AA5 UPS SEP 3000 A5 - CSEP3K0AA5

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP3K0AA5 UPS SEP 3000 A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006371

Artikelnummer

RIECSEP3K0AA5

Herstellernummer

CSEP3K0AA5

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

220...240 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

190 mm

Tiefe:

446 mm

Höhe:

333 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

28 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

9

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON LINE doppiache Š l espressione della massima affidabilit… e della massima protezione per i carichi come server,applicazioni IT e Voce-Dati. Nelle applicazioni dibusiness continuity che richiedono lunghi tempi di