RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP700AA3 UPS SEP 700 A3 - CSEP700AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 630 W
Ausgangsscheinleistung - 700 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 11 min
Eingangsanschluss - C14
Packung
1 ST
EAN
8023251006333
Artikelnummer
RIECSEP700AA3
Herstellernummer
CSEP700AA3
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
630 W
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
11 min
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
220...240 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
158 mm
Tiefe:
422 mm
Höhe:
235 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
11 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
4
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


