Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEDMSTK60BNB00 UPS MST 60 - DMSTK60BNB00

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEDMSTK60BNB00 UPS MST 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 54000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 60000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251005367

Artikelnummer

RIEDMSTK60BNB00

Herstellernummer

DMSTK60BNB00

Hersteller

RPS

Ausgangswirkleistung:

54000 W

Ausgangsscheinleistung:

60000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsanschluss:

Festanschluss

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

380...415 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

500 mm

Tiefe:

850 mm

Höhe:

1600 mm

Anzahl der Primärphasen:

3

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

190 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

La serie Multi Sentry Š ideale per la protezione di data center e sistemi di telecomunicazione, retiinformatiche e sistemi critici in genere, dove i rischi connessi all'alimentazione con una scarsa qualit… dell'energia possono compromettere la contin