RPS(RIELLO UPS) - RIEEMSTM16ANB00 UPS MST 160 - EMSTM16ANB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 160000 W
Ausgangsscheinleistung - 160000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8023251007514
Artikelnummer
RIEEMSTM16ANB00
Herstellernummer
EMSTM16ANB00
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
160000 W
Ausgangsscheinleistung:
160000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
850 mm
Tiefe:
1050 mm
Höhe:
1900 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
450 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


