RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH036PM1 BBX SDH 36V BB M1 - JSDH036PM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 483 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 425 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251003776
Artikelnummer
RIEJSDH036PM1
Herstellernummer
JSDH036PM1
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
483 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
425 mm
per SDH 1000


