RPS(RIELLO UPS) - RIEJSDH072PA3 BBX SDH 72V BB A3 - JSDH072PA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 483 mm
Höhe - 87 mm
Tiefe - 625 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251003790
Artikelnummer
RIEJSDH072PA3
Herstellernummer
JSDH072PA3
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
483 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
625 mm
Battery Box per VSD e SDH 2200-3000


