Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PM1 BBX SEP 36V BB M1 - JSEP036PM1

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP036PM1 BBX SEP 36V BB M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 158 mm

  • Höhe - 235 mm

  • Tiefe - 422 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004001

Artikelnummer

RIEJSEP036PM1

Herstellernummer

JSEP036PM1

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

158 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

422 mm

Battery Box per SEP 1000