RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PA3 BBX SEP 72V BB A3 - JSEP072PA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 190 mm
Höhe - 333 mm
Tiefe - 446 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251004025
Artikelnummer
RIEJSEP072PA3
Herstellernummer
JSEP072PA3
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
190 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
446 mm
Battery Box per SEP 2200 - 3000


