Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PB1 BBX SEP 72V BB B1 - JSEP072PB1

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PB1 BBX SEP 72V BB B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 215 mm

  • Höhe - 430 mm

  • Tiefe - 655 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004032

Artikelnummer

RIEJSEP072PB1

Herstellernummer

JSEP072PB1

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

215 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

655 mm

Battery Box per SEP 2200 ER - 3000 ER