Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PM1 BBX SEP 72V BB M1 - JSEP072PM1

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEJSEP072PM1 BBX SEP 72V BB M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Breite - 190 mm

  • Höhe - 333 mm

  • Tiefe - 446 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8023251004049

Artikelnummer

RIEJSEP072PM1

Herstellernummer

JSEP072PM1

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Breite:

190 mm

Höhe:

333 mm

Tiefe:

446 mm

Battery Box per SEP 2200 - 3000