RPS(RIELLO UPS) - RIESC1TK60ANB00 CSS C1T 60 - SC1TK60ANB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 54000 W
Ausgangsscheinleistung - 60000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
EAN
8023251005787
Artikelnummer
RIESC1TK60ANB00
Herstellernummer
SC1TK60ANB00
Hersteller
RPS
Ausgangswirkleistung:
54000 W
Ausgangsscheinleistung:
60000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsanschluss:
Festanschluss
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Eingangsspannung:
380...415 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
500 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1600 mm
Anzahl der Primärphasen:
3
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
204 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


