Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIETSPW6K5M0000N TBX SPW 6500 M - TSPW6K5M0000N

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIETSPW6K5M0000N TBX SPW 6500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Transformator

  • Breite - 265 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004568

Artikelnummer

RIETSPW6K5M0000N

Herstellernummer

TSPW6K5M0000N

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Transformator

Breite:

265 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

500 mm