RPS(RIELLO UPS) - RIEYEO3050A EO3 50 - YEO3050A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 330 mm
Höhe - 198 mm
Tiefe - 561.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8023251005831
Artikelnummer
RIEYEO3050A
Herstellernummer
YEO3050A
Hersteller
RPS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
330 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
561.5 mm


