Startseite

S.I.G.I. SRL - SGI13F3AC2 13F3 AC MM 2 TUBETTO VETRO ACRILICO 3000 - 13F3AC2

KopierenKopieren
S.I.G.I. SRL - SGI13F3AC2 13F3 AC MM 2 TUBETTO VETRO ACRILICO 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 2 mm

  • Farbe - gelb

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8001022040984

Artikelnummer

SGI13F3AC2

Herstellernummer

13F3AC2

Hersteller

SGI

Innendurchmesser:

2 mm

Farbe:

gelb

Hitzebeständig:

ja

Tubetto vetro acrilico giallo, 3 KV, 155? diametro 2 mm