S.I.G.I. SRL - SGI21C16 21C MM 16 TUBETTO VETRO IMPREGNATO BIANC - 21C16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 16 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - ja
Packung
50 M
EAN
8001024979824
Artikelnummer
SGI21C16
Herstellernummer
21C16
Hersteller
SGI
Innendurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
ja
Tubetto vetro impregnato bianco, 1 KV, 250? diametro 16 mm


