Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113407000 HCTT/4-630-B

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113407000 HCTT/4-630-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 10425 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 6562.49 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 11816.1 m³/h

  • Material Gebläserad - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893076342

Artikelnummer

SPI5113407000

Herstellernummer

5113407000

Hersteller

SPI

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

10425 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

6562.49 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

11816.1 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

8056.65 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

5355.33 m³/h

Nennstrom:

2.9 A

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

3784 m³/h

Mit Arbeitsschalter:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

905 mm

Nenndurchmesser Kanal:

630 mm

Design Kappe:

Pilz

Mit Schalldämpfer:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Arbeitshöhe:

488 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 4 P Potenza massima assorbita (W): 1600