Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130610800 CMT/2-140/050 0,25KW LG EXDIIBT4 - 5130610800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130610800 CMT/2-140/050 0,25KW LG EXDIIBT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893170750

Artikelnummer

SPI5130610800

Herstellernummer

5130610800

Hersteller

SPI

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 2 poli. Versione ATEX