S & P ITALIA SPA - SPI5135013000 HDT/4-400 EXDIIBT4 (230/400V50HZ)D VE - 5135013000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400...400 V
Frequenz - 50...50 Hz
Luftmenge unbelastet - 4780 m³/h
Einbauort - Wand
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8413893046826
Artikelnummer
SPI5135013000
Herstellernummer
5135013000
Hersteller
SPI
Nennspannung:
400...400 V
Frequenz:
50...50 Hz
Luftmenge unbelastet:
4780 m³/h
Einbauort:
Wand
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mediumtemperatur:
25...25 °C
Schutzart (IP):
IP55
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4