Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136810800 JBS-300 - 5136810800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136810800 JBS-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893057730

Artikelnummer

SPI5136810800

Herstellernummer

5136810800

Hersteller

SPI

Base supporto per il montaggio dei ventilatori su tetti lisci privi di zoccolo. Montare su tetti orizzontali Isolamento interno per evitare la condensazione. Vengono forniti la bulloneria ed un giunto di gomma per la tenuta stagna.