Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136811600 JBS-435 - 5136811600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136811600 JBS-435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893057747

Artikelnummer

SPI5136811600

Herstellernummer

5136811600

Hersteller

SPI

Base supporto per il montaggio dei ventilatori su tetti lisci privi di zoccolo. Montare su tetti orizzontali Isolamento interno per evitare la condensazione. Vengono forniti la bulloneria ed un giunto di gomma per la tenuta stagna.