Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136887600 JCA-1100N - 5136887600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136887600 JCA-1100N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - Montagebügel

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893128614

Artikelnummer

SPI5136887600

Herstellernummer

5136887600

Hersteller

SPI

Art des mechanischen Zubehörs:

Montagebügel

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Serranda di non ritorno. Impedisce il passaggio dell’aria e le fughe di calore ad aspiratore fermo. Viene montata sull’aspirazione dell’apparecchio con la piastra JPA o fissata direttamente alla base dell’aspiratore (rivetti o viti).