Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153787600 CADB-HE-D 08 LH ECOWATT

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153787600 CADB-HE-D 08 LH ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Anschlussspannung - 3x 400 V AC +N

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 425 mm

  • Thermischer Ertrag - 93 %

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893874467

Artikelnummer

SPI5153787600

Herstellernummer

5153787600

Hersteller

SPI

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Anschlussspannung:

3x 400 V AC +N

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

425 mm

Thermischer Ertrag:

93 %

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Leistungsaufnahme:

0.202 kW

Mit Bypass:

ja

Anschluss:

Flansch

Länge:

1750 mm

Nenndurchmesser Aussenanschluss:

250 mm

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Recuperatore di calore ad alta efficienza (fino al 93%), con scambiatore in controcorrente, certificato EUROVENT; Cassa di contenimento fabbricata in acciaio zincato e plastofilmata, a doppia parete con isolamento termoacusticointerno ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25 mm per le versioni per installazioni in contro-soffitto (modelli da 04 a 21) e sp. 50 mm per le versioni per installazioni in copertura (Modelli 40 e 54). Bocche di entrata ed uscita configurabili, versioni per installazione orizzontale e bocche complete di guarnizione a tenuta. Recuperatore di calore senza batterie di riscaldamento.