S & P ITALIA SPA - SPI5209346600 GP.ISO.100/25 6M ECOSOFT - 5209346600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893908285
Artikelnummer
SPI5209346600
Herstellernummer
5209346600
Hersteller
SPI
Condotto flessibile isolato in PVC di colore nero senza Ftalati, strato isolante in fibra di vetro riciclabile di 25 mm. Emissioni di composti organici volatili COV in classe A+. Non produce odori, polveri e allergeni. Si utilizzano in impianti di VMC per collegare il gruppo ventilante con le bocchette. Diametro mm: 100. Lunghezza 6m.


