Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210620400 SILENT-100 CRZ MARBLE WHITE DESIGN-4C

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210620400 SILENT-100 CRZ MARBLE WHITE DESIGN-4C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893650429

Artikelnummer

SPI5210620400

Herstellernummer

5210620400

Hersteller

SPI

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata,spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Temporizzatore regolabile da 1 a 30 min. Il modello 4c comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Marmo Bianco.