Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210625800 ECOAIR HLC - 5210625800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 60 m³/h

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893705426

Artikelnummer

SPI5210625800

Herstellernummer

5210625800

Hersteller

SPI

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

60 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

99 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit Intervallsteuerung

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Ventilatore centrifugo domestico con funzionamento in continuo (il passaggio alla velocità alta avviene automaticamente quando il livello di umidità nel locale supera il valore impostato. Può essere azionato con un interruttore esterno. È dotato di temporizzatore) e funzionamento intermittente (l’estrattore si aziona automaticamente quando il livello di umidità nel locale è superiore al valore impostato. Può essere azionato con un interruttore esterno. E’ dotato di temporizzatore e funzione “intervallo”). Equipaggiato di motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, di alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V- 50/60Hz, protezione IPX4, isolamento Classe II, con cuscinetti a sfera e silent-block. Può essere installato sia a parete che a soffitto, e collegato a condotti da diam.100 mm.