S & P ITALIA SPA - SPI5211315600 CK-25 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - integriert
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8413893041104
Artikelnummer
SPI5211315600
Herstellernummer
5211315600
Hersteller
SPI
Bauart:
integriert
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistungsregelung:
1 Stufe
Breite:
218 mm
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0.1 A
Randabsaugung:
nein
Tiefe:
127 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein


