S & P ITALIA SPA - SPI5211318000 TD-160/100 N SILENT - 5211318000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Estrattori da condotto
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8413893080240
Artikelnummer
SPI5211318000
Herstellernummer
5211318000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussspannung:
230 V
Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica