S & P ITALIA SPA - SPI5211319800 CK-60 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - integriert
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8413893059765
Artikelnummer
SPI5211319800
Herstellernummer
5211319800
Hersteller
SPI
Bauart:
integriert
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistungsregelung:
1 Stufe
Breite:
293.5 mm
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0.7 A
Randabsaugung:
nein
Tiefe:
174 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein