S & P ITALIA SPA - SPI5211419600 CK-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - integriert
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893010995
Artikelnummer
SPI5211419600
Herstellernummer
5211419600
Hersteller
SPI
Bauart:
integriert
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leistungsregelung:
1 Stufe
Breite:
315 mm
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0.5 A
Randabsaugung:
nein
Tiefe:
132 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein