S & P ITALIA SPA - SPI5211453500 EDM-100 C - 5211453500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
6 ST
Produktserien
Estrattori per piccoli ambienti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8413893032713
Artikelnummer
SPI5211453500
Herstellernummer
5211453500
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
95 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Nennweite:
98 mm
Zusammenstellung:
Standard