Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211804900 MBE-250/60T

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211804900 MBE-250/60T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 6000...6000 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Steuerung - sonstige

  • Min. Luftmenge - 270 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893071675

Artikelnummer

SPI5211804900

Herstellernummer

5211804900

Hersteller

SPI

Ausführung:

rund

Leistung:

6000...6000 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Steuerung:

sonstige

Min. Luftmenge:

270 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Länge:

400 mm

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’internodella batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo dellabatteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.