S & P ITALIA SPA - SPI5406060300 PER-250 W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchlassbreite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8413893012845
Artikelnummer
SPI5406060300
Herstellernummer
5406060300
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Durchlassbreite:
26 mm
Serranda a sovrapressione per montaggio a parete, costruita con materiale plastico, stabilizzato contro i raggi UV.Adatta anche per applicazioni in agricoltura (elevato grado di protezione contro la corrosione). Diametro: 294mm.