S & P ITALIA SPA - SPI5416580800 MFL-250 G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893085542
Artikelnummer
SPI5416580800
Herstellernummer
5416580800
Hersteller
SPI
Cassetta filtrante classe G4 (UNE-EN 779:2003), con capacità di filtrazione > 90% di particelle superiori a 10 Micron. Lo sportello superiore della cassetta MFL è facilmente apribile per effettuare il cambio dell’elemento filtrante.