S & P ITALIA SPA - SPI5416591500 MFL-125 G4 - 5416591500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893093813
Artikelnummer
SPI5416591500
Herstellernummer
5416591500
Hersteller
SPI
Cassetta filtrante classe G4 (UNE-EN 779:2003), con capacità di filtrazione > 90% di particelle superiori a 10 Micron. Lo sportello superiore della cassetta MFL è facilmente apribile per effettuare il cambio dell’elemento filtrante.