SATI ITALIA SPA - SAT1010007 S5 ELE.RET.FOR.M 3 - 400X50 ZS - 1010007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8001024436020
Artikelnummer
SAT1010007
Herstellernummer
1010007
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.1 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
19600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
4.107 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
300 N/m


