SATI ITALIA SPA - SAT1020203 S5 ELE.RET.CHIU. M 3 150X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8001024422184
Artikelnummer
SAT1020203
Herstellernummer
1020203
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Arbeitslänge:
2970 mm
Gewicht:
1.767 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
200 N/m