SATI ITALIA SPA - SAT1020252 S5 ELE.RET.CHIU.M 2 -100X80 ZS - 1020252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8001024418729
Artikelnummer
SAT1020252
Herstellernummer
1020252
Hersteller
SAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
7800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Arbeitslänge:
1970 mm
Gewicht:
1.29 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Art des Verbinders:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
800 N/m


